曜日別特売

耐火・耐熱シート

耐火・耐熱シート - エスコ耐火・耐熱シート - エスコ

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。

用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700内容量1本
注意
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48162977EA334B-11折りたたみタイプ1000×2000
オープン
5,550
6,105(税込)
当日出荷
48162986EA334B-12ロールタイプ1000×5000
オープン
13,900
15,290(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする