エスコ
紙コップ
こんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(117)
食品衛生法規格基準適合商品です。
用途
EA508AZ-102用の紙コップ。
材質
紙(バージンパルプ)
寸法(mm)
Φ73×81
容量(mL)
198、満杯:215
入数(個)
100
内容量
1個(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48163056
EA508AZ-92
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください