エスコ
(1”DR)T型スライドハンドル
全長(mm)
700
質量(kg)
4.1
ハンドル径(Φmm)
28
差込角(inch)
1”
ヘッド幅(mm)
48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48163196
EA618SM-8
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください