エスコ
PPロープ(ソリッドブレード)
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。入数は1本入りになります。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
12.7×22m
色
橙
使用荷重(kg)
164
構造
ソリッドブレード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48163205
EA628AM-5
オープン
¥
4,870
¥
5,357
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください