ホワイトボード

ホワイトボード - エスコ

片面仕様のみ。

付属品マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1個入数(枚)1繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48163510EA761LC-2B350×9001.4板面:330×878
オープン
9,540
10,494(税込)
8日以内出荷
返品不可
48163494EA761LC-1B350×6000.85板面:330×580
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48163494EA761LC-1B76617714EA761LD-6EA761LC-1B ホワイトボード エスコ 76617714ホワイトボードエスコ1枚
7,290
税込8,019
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする