エスコ
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、プラスチック。
全長(mm)
45
先端
90°
シャンク径(Φmm)
6
適合サイズ(mm)
2~5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164194
EA827FD-21
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください