エスコ
プロ用ガラス切り(オイル仕様)
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)
180
角度(°)
ホイール:138
板厚(mm)
可能:3~12
内容量
1本
注意
※オイル別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164587
EA845AJ
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください