エスコ
ポリダクト
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
公差(mm)
折幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164666
EA897K-401B
Φ191×100
±300
300
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164675
EA897K-403
Φ509×100
±800
800
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください