エスコ
[PVC製]フィルム(RoHS規制対応)
RoHS2規制対応品。
材質
PVC
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.3
色
透明
質量(g)
5000
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164709
EA911AG-112
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください