エスコ
ポリエステル帆布
材質はポリエステル、塩化ビニール。
用途
耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。
幅(mm)
1030
厚さ(mm)
0.56
質量(kg)
2.6
色
OD
長さ(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164718
EA911AJ-5B
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください