曜日別特売

六角コーチスクリュー(ステンレス)

六角コーチスクリュー(ステンレス) - エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス) - エスコ

物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。

用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48164937EA949EB-1008×65
オープン
310
341(税込)
8日以内出荷
返品不可
48164946EA949EB-1018×90
オープン
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする