エスコ
JIS配管識別ステッカー[水関係]
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
青
入数(枚)
10
表示内容
←矢印
色(マンセル値)
2.5PB5/8
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48165890
EA983ME-35
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください