エスコ
ウォーターショックアブソーバー
用途
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。
材質
ステンレス
容量(L)
1
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~99
取付ねじ
(G)1/2”
直径×高さ(mm)
116×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48166170
EA466-2BA
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください