アジャスターボルト

アジャスターボルト - エスコアジャスターボルト - エスコアジャスターボルト - エスコアジャスターボルト - エスコアジャスターボルト - エスコアジャスターボルト - エスコ
(1件のレビュー)

色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。

耐荷重(kg)100ベース高(mm)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
ベース径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48166590EA949HA-121M8×2325100
オープン
110
121(税込)
当日出荷
48166599EA949HA-122M8×3825100
オープン
120
132(税込)
当日出荷
48166608EA949HA-123M8×2330100
オープン
120
132(税込)
翌日出荷
返品不可
48166617EA949HA-124M8×3830100
オープン
125
138(税込)
翌日出荷
返品不可
48166626EA949HA-125M8×2340100
オープン
150
165(税込)
翌日出荷
返品不可
48166635EA949HA-126M8×3840100
オープン
160
176(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48166635
2025-11-05
用途: テーブル作製

8mmサイズのボルト部品の精度が良く、プラスチックの強度も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする