曜日別特売

ポケットティッシュ(スコッティカシミヤポケット)

ポケットティッシュ(スコッティカシミヤポケット) - エスコ
(1件のレビュー)

2枚重ねふんわりという贅沢を実感できますカシミヤのような肌触り独自の加工技術により、ふんわりとした仕上がりを実現紙厚や坪量が高く、吸水性が良い厳選した高品質パルプのみを使用携帯用ポケットタイプピュアパルプ100%

寸法(mm)シート:198×208質量(g)95(1パック)枚数15組(1個あたり)入数4パック内容量1ケース(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167326EA929A-19A
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48167326
2026-01-03
用途: 花粉の時期には欠かせない
運輸・通信業

動物の顔も描いてないし、差し色もないので
バックの中の色合いを崩さない。とてもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする