バロメックス気圧計(温度計付)

バロメックス気圧計(温度計付) - エスコ

測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。

材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167439EA742MJ-1
オープン
39,800
43,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする