曜日別特売

小物ケース

小物ケース - エスコ小物ケース - エスコ

ナンバーシール付。ジョイント構造により、レイアウト自由自在

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×18外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167649EA508MA-114
オープン150
150
165(税込)
当日出荷
48167667EA508MA-133
オープン150
129
アウトレット
142(税込)
当日出荷
残り1点です
48167658EA508MA-122
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする