エスコ
パーツケース
仕様
仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×60×20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
87×60×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48167755
EA508MD-73
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください