曜日別特売

天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)

天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用) - エスコ天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用) - エスコ天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用) - エスコ天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用) - エスコ

天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。

オレンジ厚さ(mm)1.8材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167764EA354AB-206S2301.87.520.5104
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48167780EA354AB-207M2351.87.721110
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48167789EA354AB-208L2451.87.921.5116
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48167798EA354AB-209XL2601.88.422.5125
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする