曜日別特売

高圧洗浄機(静音タイプ)

高圧洗浄機(静音タイプ) - エスコ高圧洗浄機(静音タイプ) - エスコ
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.6電源(V)100消費電力(W)1350モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)11使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)400内容量1台
注意
※水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167859EA115KL-50D50
オープン
81,800
89,980(税込)
翌日出荷
返品不可
48167868EA115KL-60D60
オープン
81,800
89,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする