曜日別特売

高圧洗浄機(静音タイプ)

高圧洗浄機(静音タイプ) - エスコ高圧洗浄機(静音タイプ) - エスコ

クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。

用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1,4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167904EA115KP-5F50
オープン
104,000
114,400(税込)
翌日出荷
返品不可
48167920EA115KP-6F60
オープン
104,000
114,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする