高圧洗浄機(静音タイプ)

高圧洗浄機(静音タイプ) - エスコ

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。

用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167929EA115KR-3
オープン
38,300
42,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする