耐油・耐電ビニール手袋

耐油・耐電ビニール手袋 - エスコ耐油・耐電ビニール手袋 - エスコ耐油・耐電ビニール手袋 - エスコ
(1件のレビュー)

裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。

用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など厚さ(mm)1.57全長(mm)260ブラック材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)材質(表面)塩化ビニール内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48168035EA354AB-186M7.121.4
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
48168044EA354AB-187L7.922.4
オープン
1,070
1,177(税込)
当日出荷
48168060EA354AB-188LL8.125
オープン
1,070
1,177(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48168035
2024-03-19
用途: バイクパーツの洗浄

商品名に耐電とあるので買ってみたら帯電だった
材質が4mm厚ぐらいあり細かい作業には向いてませんが
オイルなどで手が滑る事なく染みて来ないので良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする