塩化ビニール手袋

塩化ビニール手袋 - エスコ塩化ビニール手袋 - エスコ

使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。

用途機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など。材質コーティング部:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)260グリーン材質(内部)ガセットポリ材質(裏)メリヤス(綿)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48168069EA354AB-191M1127.824.3
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48168078EA354AB-192L1168.124.8
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48168087EA354AB-193LL1218.625.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする