曜日別特売

天然ゴムコーティング防寒手袋

天然ゴムコーティング防寒手袋 - エスコ天然ゴムコーティング防寒手袋 - エスコ天然ゴムコーティング防寒手袋 - エスコ天然ゴムコーティング防寒手袋 - エスコ

撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。

オレンジ厚さ(mm)1.8材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48168096EA354AB-201S2301.87.520.5グリーン
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
48168105EA354AB-202M2401.87.721ブルー
オープン
960
1,056(税込)
当日出荷
48168114EA354AB-203L2501.87.921.5ブラウン
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
48168130EA354AB-204XL2651.88.422.5グレー
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする