エスコ
ニトリルゴム手袋[左右兼用]
パウダーなし。抜群のフィット感。高い強度、高い伸縮性。両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。指先エンボス加工。左右兼用。食品衛生法適合品。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.09
全長(mm)
240
色
グレー
入数(枚)
150
粉有無
粉なし
内容量
1枚(150枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48168157
EA354BN-1C
S
7.8
17.8
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌日出荷
返品不可
48168166
EA354BN-2C
M
8.3
20.3
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌日出荷
返品不可
48168175
EA354BN-3C
L
8.4
22.9
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください