曜日別特売

[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水)

[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水) - エスコ[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水) - エスコ[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水) - エスコ

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。

用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。厚さ(mm)0.8材質(内部)ポリウレタン材質(裏)ナイロン・綿色(本体)ブルー内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48168184EA354GE-36A260S436.918
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
48168200EA354GE-37A260M507.220
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
48168209EA354GE-39A270LL588.324
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする