MATTEHOP

MATTEHOP - ぺんてるMATTEHOP - ぺんてるMATTEHOP - ぺんてるMATTEHOP - ぺんてるMATTEHOP - ぺんてるMATTEHOP - ぺんてるMATTEHOP - ぺんてるMATTEHOP - ぺんてる
(2件のレビュー)

MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。
これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。
マットな質感のインキだからくっきり目立つ
カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける

幅(mm)14高さ(mm)151質量(g)9奥行(mm)9.8シリーズMATTEHOP方式キャップ式内容量1本
全14種類を絞り込む
インク色
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100135K110-VAブラック
200
149
164(税込)
当日出荷
48100144K110-VBレッド
200
149
164(税込)
当日出荷
48100160K110-VCブルー
200
149
164(税込)
当日出荷
48100169K110-VDグリーン
200
149
164(税込)
当日出荷
48100178K110-VFオレンジ
200
149
164(税込)
翌々日出荷
48100187K110-VGイエロー
200
149
164(税込)
翌々日出荷
48100196K110-VPピンク
200
149
164(税込)
翌々日出荷
48100205K110-VVバイオレット
200
149
164(税込)
翌々日出荷
48100214K110-VHアイボリーホワイト
200
149
164(税込)
当日出荷
48100230K110-VKイエローグリーン
200
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
48100239K110-VSスカイブルー
200
149
164(税込)
翌々日出荷
48100248K110-VP2コーラルピンク
200
149
164(税込)
当日出荷
48100257K110-VF2イエローオレンジ
200
149
164(税込)
当日出荷
48100266K110-VEブラウン
200
149
164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48100135
2024-07-01
用途: 図面書き込み用

色がはっきりしているので、目立たせたいときに良い。但し、ペン先が太いので細かく記載できない。

対象商品 : 48100169
2024-05-24
用途: 写真を印刷して、書き込みに使ってます
製造業

写真などの印刷物で指示を書きたいときに
油性ペンだと黒い部分に書いたら、しみ込んで読めないですが、
このペンだと読めるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする