ホームテイスト
入門用 ドームテント 2~3人用
気軽に本格テントを楽しめる!
様々なレジャーシーンで大活躍!
UVカットや防水機能といった便利な機能を標準装備!
コンパクトサイズで収納もかさばらないので持ち運び楽々!
用途
レジャー用・防災用のテント、ドームテント、仮設テントとして。
材質
テント:190T ポリエステル、ポール:グラスファイバー、ペグ:鉄、収納袋:ポリエステル
質量(kg)
1.3
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×140×110
組立時間
20分
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48101325
SH-21-DMT-YE
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません