レザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】

レザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイストレザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイストレザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイストレザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイストレザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイストレザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイストレザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイストレザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】 - ホームテイスト

レザーとファブリックを組み合わせたダイニングチェア2脚と75cm幅テーブルの3点セット!
チェアは2色から1色もしくは2色、テーブルは2色からお選びください。
チェアはゆったりくつろげるクッション性とフィット感が魅力。
2種類の生地と繊細なスチール脚がマッチしたデザインで、ヴィンテージ調のテーブルにも良くマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:ポリウレタン、ポリエステル、脚部:スチール、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】6.6、【テーブル】8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】52×58.5×79.5、【テーブル】75×56×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)45内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48101334SH-22-AFD3-WA-BKBRWA/ブラック/ブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101350SH-22-AFD3-SH-BKSH/ブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101368SH-22-AFD3-SH-BKBRSH/ブラック/ブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101377SH-22-AFD3-WA-BRWA/ブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101386SH-22-AFD3-SH-BRSH/ブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101359SH-22-AFD3-WA-BKWA/ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする