ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】

ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイストファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイストファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイストファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイストファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイストファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイストファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイストファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 - ホームテイスト

ファブリックダイニングチェア2脚と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット!
チェアは4色からお好きな色2点、テーブルは2色から1色お選びください。
ダイニング チェアは座面と背もたれの縁が少し立ち上がっていることで体にフィットする座り心地のよいデザイン。
様々な色を編み込んだ張地と軽快で細身なスチール脚のバランスがよく、
ヴィンテージ調のテーブルにもマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:ポリエステル100%、脚部:スチール、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】5.6、【テーブル】8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×57×75、【テーブル】75×56×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)45.5内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48101395SH-22-FFD3-SH-PKYESH/ピンク/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101404SH-22-FFD3-SH-BRPKSH/ブラウン/ピンク
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101420SH-22-FFD3-SH-PKSH/ピンク
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101429SH-22-FFD3-SH-BRYESH/ブラウン/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101438SH-22-FFD3-WA-BRPKWA/ブラウン/ピンク
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101447SH-22-FFD3-WA-BRYEWA/ブラウン/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101456SH-22-FFD3-WA-PKYEWA/ピンク/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101465SH-22-FFD3-SH-BLPKSH/ブルー/ピンク
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101474SH-22-FFD3-WA-BLPKWA/ブルー/ピンク
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101490SH-22-FFD3-SH-BLYESH/ブルー/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101499SH-22-FFD3-SH-BLBRSH/ブルー/ブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101508SH-22-FFD3-WA-BLBRWA/ブルー/ブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101517SH-22-FFD3-WA-BLYEWA/ブルー/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101526SH-22-FFD3-WA-PKWA/ピンク
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101535SH-22-FFD3-SH-BLSH/ブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101544SH-22-FFD3-WA-BLWA/ブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101560SH-22-FFD3-WA-BRWA/ブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101569SH-22-FFD3-SH-BRSH/ブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101578SH-22-FFD3-SH-YESH/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101587SH-22-FFD3-WA-YEWA/イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする