曜日別特売

回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】

回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】 - ホームテイスト

回転式ファブリックダイニングチェア2脚と75cm幅ヴィンテージテーブルの 3点セット!
チェアは2色から、テーブルも2色からお選びください。
チェアは様々な色を編み込んだ特徴的な張地と背面のシンプルな張地が調和したデザインで、
ヴィンテージ調のテーブルにもマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:ポリウレタン、ポリエステル、脚部:スチール、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】7.5、【テーブル】8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】56×54×71、【テーブル】75×56×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)43内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48101779SH-22-SFD3-WA-BKWA/ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101788SH-22-SFD3-SH-BRSH/ブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101797SH-22-SFD3-SH-BKSH/ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101806SH-22-SFD3-SH-BKBRSH/ブラック/ブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101815SH-22-SFD3-WA-BRWA/ブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101824SH-22-SFD3-WA-BKBRWA/ブラック/ブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする