曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】

曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】 - ホームテイスト

美しい曲線を描いたエレガントなチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
皮革と曲木を巧みに組み合わせたデザインのチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。

用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。セット内容チェア×1台、デスク×1台材質【チェア】フレーム:突板化粧曲合板(ラッカー塗装)、張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(クロームメッキ)、ナイロンキャスター、【テーブル】MDF、スチール質量(kg)【チェア】8、【テーブル】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】58.5×65.5×76.5-86.5、【テーブル】110×60×83.5組立時間【チェア(1脚)】30分、【デスク】60分座面高(cm)44~54内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102016SH-23-KDSET-SH-BRSH/ブラウン
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102025SH-23-KDSET-WA-BRWA/ブラウン
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102034SH-23-KDSET-SH-NASH/ナチュラル
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102050SH-23-KDSET-WA-NAWA/ナチュラル
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする