ロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】

ロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイストロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイストロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイストロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイストロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイストロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイストロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイストロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】 - ホームテイスト

レトロなアンティーク調のチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
重厚感のあるレザー調のチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×1台、デスク×1台材質【チェア】張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:硬質ナイロン、【テーブル】MDF、スチール質量(kg)【チェア】12、【テーブル】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】65×67×84.5-93.5、【テーブル】110×60×83.5組立時間【チェア(1脚)】15分、【デスク】60分座面高(cm)43~52内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102077SH-23-RLSET-WA-LBRWA/ライトブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102086SH-23-RLSET-SH-LBRSH/ライトブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする