ゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】

ゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイストゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイストゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイストゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイストゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイストゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイストゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイストゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】 - ホームテイスト

丸みを帯びた曲木と異素材の組み合わせが美しいチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
皮革と曲木を巧みに組み合わせたデザインのチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。

用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。セット内容チェア×1台、デスク×1台材質【チェア】張地/前板:合成皮革(PU) /曲積層合板(ラッカー塗装)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)、【テーブル】MDF、スチール質量(kg)【チェア】10、【テーブル】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】58.5×62×77-87、【テーブル】110×60×83.5組立時間【チェア(1脚)】15分、【デスク】60分座面高(cm)44~54内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102156SH-23-YVSET-WA-BKWA/ブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102165SH-23-YVSET-SH-BKSH/ブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする