曜日別特売

ヴィンテージカウンター下引き戸収納6015

ヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイストヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイストヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイストヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイストヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイストヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイストヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイストヴィンテージカウンター下引き戸収納6015 - ホームテイスト

カウンター下に置ける高さ85cmの引き戸収納!
お部屋に合わせて幅と奥行が選べる4タイプでセットもおすすめ。
2色展開のヴィンテージカラーはどちらもお部屋に馴染みやすく、使い勝手のいい商品です!

用途狭いスペースにも使える食器棚、収納棚、キャビネット、食料棚として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)11寸法(cm)60.2×16.1×85組立時間30分内容量1台
注意
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102366VKSS-6015-SBOシャビーオーク
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102375VKSS-6015-WALウォールナット
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする