ホームテイスト
ヴィンテージカウンター下引き戸収納6020
カウンター下に置ける高さ85cmの引き戸収納!
お部屋に合わせて幅と奥行が選べる4タイプでセットもおすすめ。
2色展開のヴィンテージカラーはどちらもお部屋に馴染みやすく、使い勝手のいい商品です!
用途
狭いスペースにも使える食器棚、収納棚、キャビネット、食料棚として。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
13.5
寸法(cm)
60.2×21.1×85
組立時間
30分
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102384
VKSS-6020-WAL
ウォールナット
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月1日
48102400
VKSS-6020-SBO
シャビーオーク
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。