ホームテイスト
ヴィンテージモニター台110cm幅
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途
モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
6.8
間口(mm)
1103
寸法(cm)
110.3×29.2×10.7
組立時間
20分
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102470
VMD-110-WABK
ウォールナットブラック
1103×292×107
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102479
VMD-110-SHBK
シャビーオークブラック
1103×292×107
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。