ホームテイスト
ヴィンテージモニター台80cm幅
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途
モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
5.8
間口(mm)
792
寸法(cm)
79.2×29.2×10.7
組立時間
20分
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102488
VMD-80-SHBK
シャビーオークブラック
792×292×107
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102497
VMD-80-WABK
ウォールナットブラック
792×292×107
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。