ホームテイスト
ヴィンテージ30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ
ごみ箱上の空間をより快適にしたヴィンテージごみ箱上ラックワイドタイプ!シャビーオーク・ウォールナットの2色展開で空間の雰囲気を変えてくれる商品です!
用途
事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。
材質
プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
31
寸法(cm)
81.5×45.5×181
組立時間
90分
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102524
VSK-T30L3-SHBK
シャビーオークブラック
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102540
VSK-T30L3-WABK
ウォールナットブラック
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。