曜日別特売

キューブラック ガラス扉

キューブラック ガラス扉 - ホームテイストキューブラック ガラス扉 - ホームテイストキューブラック ガラス扉 - ホームテイストキューブラック ガラス扉 - ホームテイストキューブラック ガラス扉 - ホームテイストキューブラック ガラス扉 - ホームテイストキューブラック ガラス扉 - ホームテイストキューブラック ガラス扉 - ホームテイスト

シンプルでおしゃれなキューブラックシリーズ!
6つの異なる商品を組み合わせることで自分だけの空間が生まれます!
組立簡単ですぐにご利用いただけます!

用途お子様のお部屋の教材入れとして。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×32×35組立時間20分内容量1台
注意
※お客様組立商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102698HT-QTG-WALウォールナット
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102707HT-QTG-SBOシャビーオーク
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102716HT-QTG-WHWホワイトウォッシュ
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする