曜日別特売

リクライニング付き 回転高座椅子 椿

リクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイストリクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイストリクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイストリクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイストリクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイストリクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイストリクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイストリクライニング付き 回転高座椅子 椿 - ホームテイスト

旅館のような寛ぎ腰掛けしやすい回転高座椅子!
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢でご使用いただけます
座ったまま360度回転するので、楽に向きを変更でき、後ろのものにも簡単に手が届きます
手元においてすぐとれる便利なサイドポケット付き
脚部と肘掛けには自然の風合いが美しいラタン(籐)、座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
カラーは選べる2色展開!

用途立ち上がりがつらい方に。材質構造部材:金属(スチールパイプ)、積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×55~76×79組立時間10分座面高(cm)36内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102768RKZ-GEグリーン3609
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102777RKZ-BRブラウン3609
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする