曜日別特売

ケーブルボックス大

ケーブルボックス大 - ホームテイストケーブルボックス大 - ホームテイストケーブルボックス大 - ホームテイストケーブルボックス大 - ホームテイストケーブルボックス大 - ホームテイストケーブルボックス大 - ホームテイストケーブルボックス大 - ホームテイストケーブルボックス大 - ホームテイスト

すっきり見せるケーブルボックス大タイプ!
コンパクトながら機能性に優れた商品です!
部屋をシンプルな空間にしてくれます!

用途ケーブルを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。材質(本体)プリント紙化粧繊維板本体質量(kg)5.8組立時間20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)43×16.5×60内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102890RTSB-H60-SHBKシャビーオークブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102899RTSB-H60-WABKウォールナットブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102874RTSB-H60-WHWホワイトウォッシュ
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする