曜日別特売

レザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】

レザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイストレザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイストレザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイストレザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイストレザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイストレザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイストレザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイストレザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】 - ホームテイスト

レザーとファブリックを組み合わせたダイニングチェア! 1脚単品
BKとBRの2色からお選びいただけます。
どんな色合いのダイニングにも合わせやすく、ゆったりくつろげるクッション性とフィット感も魅力!
2種類の生地と繊細なスチール脚がマッチしたデザインです。

用途リビングのくつろげる椅子として。材質張地:ポリウレタン、綿、脚部:スチール質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×58.5×79.5組立時間10分座面高(cm)45内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102908SH-22-AFT-BKブラック7954506.6
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102917SH-22-AFT-BRブラウン7954506.6
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする