曜日別特売

体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品)

体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品) - ホームテイスト

体にフィットする ファブリックダイニングチェア 1脚単品 【PALEY】
座面と背もたれの縁が少し立ち上がっていることで体にフィットする座り心地のよいダイニング チェア。
様々な色を編み込んだ張地と軽快で細身な
スチール脚がバランスのよいデザインです。
4色からお選びいただけます。

用途ダイニング用のチェアとして材質張地:ポリエステル100%、脚部:スチール質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×57×75組立時間10分座面高(cm)45.5内容量1脚
注意
※お客様組立商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102926SH-22-FFC-BLブルー7504555.6
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102935SH-22-FFC-YEイエロー7504555.6
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102944SH-22-FFC-PKピンク7504555.6
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102960SH-22-FFC-BRブラウン7504555.6
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする