曜日別特売

ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】

ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイストガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイストガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイストガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイストガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイストガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイストガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイストガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 - ホームテイスト

ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】
昔の映画に出てきたBARBER SHOPに
置かれていたような、どこか懐かしい雰囲気を持ったチェア。
風合いのあるカラーPU生地が
落ち着いた印象にしています。
4色からお選びいただけます。

用途ダイニング用のチェアとして材質張地:ポリウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンキャスター、粉体塗装質量(kg)8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×61×76~86組立時間10分座面高(cm)45~55内容量1脚
注意
※お客様組立商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102969SH-22-GVC-BKブラック8.3
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102978SH-22-GVC-NVネイビー8.3
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102987SH-22-GVC-BRブラウン8.3
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102996SH-22-GVC-GEグリーン8.3
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする