曜日別特売

ヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品)

ヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイストヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイストヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイストヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイストヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイストヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイストヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイストヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品) - ホームテイスト

ヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア 1脚単品 【Layne】
脚部にはブラウンのビーチ無垢材を採用。
成形合板ベースの座面には使い込んだ革のようなPU生地を張込んだダイニングチェア。
ダイニングはもちろん、ワークシーンでもお使いいただけます。
3色からお選びいただけます。

用途ダイニング用のチェアとして材質張地:ポリウレタン、脚部:ビーチ無垢材、スチール、ラッカー塗装質量(kg)5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×45×74組立時間10分座面高(cm)44内容量1脚
注意
※お客様組立商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103030SH-22-VLC-RDレッド7404405.1
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103039SH-22-VLC-NVネイビー7404405.1
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103048SH-22-VLC-YEイエロー7404405.1
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする