ホームテイスト
ヴィンテージレザー調 ダイニングラウンドチェア 1脚単品 【ARMOS】
ヴィンテージレザー調 ダイニングラウンドチェア 1脚単品 【ARMOS】
用途
ダイニング用のチェアとして
材質
張地:合成皮革(PU)、芯材:積層合板、中身:ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×53×76
組立時間
15分
座面高(cm)
44
内容量
1脚
注意
※お客様組立商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48103057
SH-23-AMR-GY
グレー
760
440
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103066
SH-23-AMR-CA
キャメル
760
440
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。