曜日別特売

丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア

丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア - ホームテイスト

モダンな雰囲気のラウンドチェア!
全体フォルムに丸みを持たせ柔らかな印象に仕上げています。
程よいクッション性と体を包み込むような背もたれで
長時間座っていても疲れません。
座面が回転するので立ち座りもがスムーズにできます。
ダイニングチェアとしてだけでなく、仕事や勉強のシーンでも
使用していただけます。

用途ダイニング用のチェアとして材質PUレザー/スチール質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×54×79組立時間15分座面高(cm)45内容量1脚
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103100SH-23-OFC-BRブラウン7904509
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする