曜日別特売

ロッキング機能付き レザー調デスクチェア

ロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイストロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイストロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイストロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイストロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイストロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイストロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイストロッキング機能付き レザー調デスクチェア - ホームテイスト

ビンテージ調のレザーオフィスチェア
ビンテージ調のレザーの雰囲気が高級感を漂わせます。
全身を包み込むよう中にウレタンを敷き詰めているので長時間座っていても疲れにくい仕様です。
背もたれにはロッキング機能があります。昇降レバーで高さ調節も簡単です。

用途オフィス用のチェアとして材質張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:硬質ナイロン質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×67×84.5-93.5組立時間30分座面高(cm)43~52内容量1脚
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103109SH-23-RLC-LBRライトブラウン845~93512
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥3,182/税込¥3,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする